Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base6.25 pulg.
- Relación de apalancamiento25:1
- Altura máxima de trabajo8.5 pulg.
- Altura total18.5 pulg.
- Diámetro del elevador1.875 pulg.
- Longitud de carrera13.5 pulg.
- Profundidad del cuello5.938 pulg.
Detalles
- Profundidad de la base15.75 pulg.
- Estilo de aprovechamientoTrinquete
- Ancho máximo de trabajo11.875 pulg.
- Tipo de potenciaManual
- Presión2 toneladas