Motion
00300335
Ancho de chaveta de 3/8", Estilo D, Broqueta de chaveta - Acero de alta velocidad, Acabado brillante, Ancho de cuerpo de 9/16", 1" a 6" LOC, 13-7/8" OAL
Artículo MI #11711648
No. Fabricante 00300335
Precio96.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ancho de chaveta de 3/8", Estilo D, Broqueta de chaveta - Acero de alta velocidad, Acabado brillante, Ancho de cuerpo de 9/16", 1" a 6" LOC, 13-7/8" OAL
Artículo MI #11711648
No. Fabricante 00300335

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    9/16 pulg.
  • Ancho del chavetero
    3/8 pulg.
  • Longitud máxima de corte
    6 pulg.
  • Longitud mínima de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    13-7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de escariador
    D
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de fresa de chaveta
    Llavero
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos y no ferrosos
  • Tolerancia máxima de ancho de chaveta
    0.3765 pulg.
  • Tolerancia mínima de ancho de chaveta
    0.3755 pulg.
  • Número de cuñas necesarias
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
00300335 00300335 3/8 D LLAVE HSS BROAC
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
  • Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
  • También requieren un casquillo guía para producir la ranura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good