Motion
00309443
1/8 Inch Wide x 3/4 Inch High x 6 Inch Long, Parallel Cutoff Blade;M2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11711671
No. Fabricante 00309443
Precio12.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8 Inch Wide x 3/4 Inch High x 6 Inch Long, Parallel Cutoff Blade;M2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11711671
No. Fabricante 00309443

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho
    1/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Doble biselado
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2

Descripción general

Descripción del fabricante
00309443 00309443 1/8X3/4 DOBLE BEVL 10DEG
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona alta dureza y buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en metales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron