Motion
00331504
Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 150
Artículo MI #11711779
No. Fabricante 00331504
Precio0.88 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 150
Artículo MI #11711779
No. Fabricante 00331504

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.88 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Longitud de la hoja
    11.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    150
  • Resistente a la carga
    No
  • Resistente al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
00331504 00331504 9 X 11 A/O 150C PAPEL
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los materiales de soporte de papel son duraderos y se utilizan comúnmente en aplicaciones de automoción y carpintería.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron