Motion
00348185
180 Hoja de lijado de metal duro de silicio, 11" de largo x 9" de ancho, grado muy fino, B Respaldo de papel ponderado
Artículo MI #11711788
No. Fabricante 00348185
Precio100.58 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
180 Hoja de lijado de metal duro de silicio, 11" de largo x 9" de ancho, grado muy fino, B Respaldo de papel ponderado
Artículo MI #11711788
No. Fabricante 00348185

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio100.58 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    B
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Grado
    Muy fino
  • Resistente a la carga
    No
  • Resistente al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
00348185 00348185 9X11 180 GRIT SIN CARGA
  • Los materiales de soporte de papel son duraderos y se utilizan comúnmente en aplicaciones de automoción y carpintería
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good