Motion
01718907
Longitud de la hoja de 3", longitud de la base cuadrada de 2-1/2", precisión de 0.0006"
Artículo MI #11715865
No. Fabricante 01718907
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud de la hoja de 3", longitud de la base cuadrada de 2-1/2", precisión de 0.0006"
Artículo MI #11715865
No. Fabricante 01718907
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000600 pulg.
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
HAZ DE 01718907 01718907 2-1/2" HOJA DE 3" S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"