Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho31 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica35400 lbf
- Autorización internaC3
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Serie222
- Capacidad de carga estática46200 lbf
- TipoRecto