Motion
01760016
Juego de fresas de mango de bola de canal 1/8 a 1/2", 2 - Sin recubrimiento, acero de alta velocidad, extremo único, 3/8, diámetro de mango de 1/2", corte central
Artículo MI #11716118
No. Fabricante 01760016
Precio186.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango de bola de canal 1/8 a 1/2", 2 - Sin recubrimiento, acero de alta velocidad, extremo único, 3/8, diámetro de mango de 1/2", corte central
Artículo MI #11716118
No. Fabricante 01760016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio186.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8, 1/2 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • También incluye
    Soporte de madera
  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del material
    M2
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Número de piezas
    6
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01760016 01760016 6PC 1/8-1/2 CON SOPORTE 2F
  • Los extremos esféricos se utilizan para fresar superficies contorneadas, ranurado y cajeras
  • Un extremo de bola está construido con un filo de corte redondo y se utiliza en el mecanizado de troqueles y moldes
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.