Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30.00
- Longitud de Corte1.6250 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud total5-7/8 pulg.
- Mango Diámetro1 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de Canales2
- Individual o doble FinalizarDoble
- Hélice variableNo
- Índice variableNo