Motion
01827781
1-3/8" Diam x 9/16" Wide High Speed Steel 45° Dovetail Cutter;5/8" Shank Diam, 2-7/8" OAL, 2-5/16" Shank Length
Artículo MI #11716345
No. Fabricante 01827781
Precio105.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/8" Diam x 9/16" Wide High Speed Steel 45° Dovetail Cutter;5/8" Shank Diam, 2-7/8" OAL, 2-5/16" Shank Length
Artículo MI #11716345
No. Fabricante 01827781

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1.3750 pulg.
  • Ancho de corte
    0.5625 pulg.
  • Ángulo incluido
    45
  • Longitud total
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.
  • Longitud del mango
    2-5/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
01827781 01827781 1-3/8 45D HSS DOVETAIL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"