Motion
01829944
Cortador de cola de milano de 1-7/8" de diámetro x 13/16" de ancho de cobalto de 45°Diám. del mango de 7/8", 3-1/4" OAL, Longitud del mango de 2-7/16"
Artículo MI #11716358
No. Fabricante 01829944
Precio360.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de cola de milano de 1-7/8" de diámetro x 13/16" de ancho de cobalto de 45°Diám. del mango de 7/8", 3-1/4" OAL, Longitud del mango de 2-7/16"
Artículo MI #11716358
No. Fabricante 01829944

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio360.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1.8750 pulg.
  • Ancho de corte
    0.8125 pulg.
  • Ángulo incluido
    45
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/8 pulg.
  • Longitud del mango
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42

Descripción general

Descripción del fabricante
01829944 01829944 1-7/8 45D COB DOVETAIL
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.