Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte2.2500 pulg.
- Ancho de corte1.0625 pulg.
- Ángulo incluido45
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
- Longitud del mango2-11/16 pulg.
Detalles
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.