Motion
01885649
1" Diámetro, 2" LOC, Fresa de mango de bola de cobalto de 4 canales Sin recubrimiento, Extremo único, 4-1/2" OAL, Diámetro de mango de 1", Canal en espiral
Artículo MI #11716989
No. Fabricante 01885649
Precio136.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" Diámetro, 2" LOC, Fresa de mango de bola de cobalto de 4 canales Sin recubrimiento, Extremo único, 4-1/2" OAL, Diámetro de mango de 1", Canal en espiral
Artículo MI #11716989
No. Fabricante 01885649

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio136.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    2.0000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01885649 01885649 1" 4FL COB C/C BN SEM0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"