Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1-7/8 pulg.
- Diámetro de la fresadora13/16 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
- PasoTosca
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoExtremo cuadrado
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de canales4
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.