Motion
02276277
4" Diámetro x 2" Ancho x 5-5/8" Soporte de placa superior OAH Rueda giratoria Semi-Acero, Capacidad 1,000 Lb, Cojinete Rodillo, 4-1/2 x 6-1/4" Placa
Artículo MI #11719127
No. Fabricante 02276277
Precio58.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" Diámetro x 2" Ancho x 5-5/8" Soporte de placa superior OAH Rueda giratoria Semi-Acero, Capacidad 1,000 Lb, Cojinete Rodillo, 4-1/2 x 6-1/4" Placa
Artículo MI #11719127
No. Fabricante 02276277

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    1/2 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 ranurado a 3-5/8 x 5-1/4
  • Altura total
    5-5/8 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento de polvo blanco
  • Para usar con
    39664792
  • Capacidad de carga
    1,000 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Semiacero
  • Tipo de material de rueda
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
02276277 02276277 4X2"SW SEMI STL GLIDEM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron