Motion
02276483
Rueda de la placa - Material de la rueda de hierro, 4 in de diámetro de la rueda, 2.0000 in de ancho de la cara, capacidad de carga de 700 lb
Artículo MI #11719132
No. Fabricante 02276483
Precio57.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa - Material de la rueda de hierro, 4 in de diámetro de la rueda, 2.0000 in de ancho de la cara, capacidad de carga de 700 lb
Artículo MI #11719132
No. Fabricante 02276483

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    1/2 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 ranurado a 2-7/16 x 4-15/16
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    5-5/8 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Capacidad de carga
    700 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
02276483 02276483 4X2" 1/2BO SW CAS IRN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"