Motion
02277341
3" Diámetro x 2" Ancho x 4-1/2" OAH Montaje de placa superior Rueda giratoria Poliuretano, Capacidad 540 Lb, Cojinete Rodillo, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11719157
No. Fabricante 02277341
Precio152.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" Diámetro x 2" Ancho x 4-1/2" OAH Montaje de placa superior Rueda giratoria Poliuretano, Capacidad 540 Lb, Cojinete Rodillo, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11719157
No. Fabricante 02277341

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio152.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Altura total
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Capacidad de carga
    540 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
02277341 02277341 3X2" DESLIZANTE SW POLY MOM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron