Motion
02277457
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 8 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 990 lb
Artículo MI #11719162
No. Fabricante 02277457
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 8 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 990 lb
Artículo MI #11719162
No. Fabricante 02277457
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Molde de poliuretano sobre metal
  • Aplicación
    Propósito general
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Capacidad de carga
    990 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
02277457 02277457 8X2" DESLIZANTE SW POLY MOM