Motion
02280105
1-1/4" tubo, 1.553" diámetro, 1.444" diámetro extremo pequeño, Mango recto, 1-3/4" canal, Fresa de tubo cónica; Canal recto, 4" OAL, Derecho en espiral, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11719177
No. Fabricante 02280105
Precio150.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" tubo, 1.553" diámetro, 1.444" diámetro extremo pequeño, Mango recto, 1-3/4" canal, Fresa de tubo cónica; Canal recto, 4" OAL, Derecho en espiral, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11719177
No. Fabricante 02280105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio150.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1.4440 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante

Descripción general

Descripción del fabricante
02280105 02280105 1.25NPT STR SHK STR FL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron