Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/16 pulg.
- Longitud total2-9/16 pulg.
- Tamaño de la tubería3/8 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.5400 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Recubrimiento de acabado de escariadorBrillante
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.