Motion
02642304
3/16 Inch Wide x 1-1/8 Inch High x 7 Inch Long, Parallel Cutoff Blade;M35 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11721023
No. Fabricante 02642304
Precio60.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16 Inch Wide x 1-1/8 Inch High x 7 Inch Long, Parallel Cutoff Blade;M35 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11721023
No. Fabricante 02642304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35

Descripción general

Descripción del fabricante
02642304 02642304 3/16X1-1/8X7 5 % COB GR
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron