Motion
02644177
3/16 Inch Wide x 7/8 Inch High x 6 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;M35 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11721061
No. Fabricante 02644177
Precio44.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16 Inch Wide x 7/8 Inch High x 6 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;M35 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11721061
No. Fabricante 02644177

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número estándar del sector
    P5
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO P COB 02644177 02644177 3/16X7/8X6"
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good