Motion
02714657
24 posiciones, plato de garras de 6-1/2", espaciador de indexación simple - 5.12" de línea central alta, orificio pasante de plato de garras de 1.73"
Artículo MI #11721149
No. Fabricante 02714657
Precio1,369.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
24 posiciones, plato de garras de 6-1/2", espaciador de indexación simple - 5.12" de línea central alta, orificio pasante de plato de garras de 1.73"
Artículo MI #11721149
No. Fabricante 02714657

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,369.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la línea central
    5.1200 pulg.
  • Diámetro del plato de garras
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio pasante del plato
    1.7300 pulg.
  • Diámetro de la placa frontal
    6 pulg.

Detalles

  • Incluye plato de garras
    No
  • Número de incrementos de indexación
    24
  • Tipo de espaciador
    Espaciador de indexación simple

Descripción general

Descripción del fabricante
02714657 02714657 6" 24POS W/6" 3-JW CHK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"