Motion
02714772
Mango cónico MT2 , centro activo - 2,000 RPM máx., diámetro de 29mm puntos, longitud de 148 puntos, 300 Lb máx. Workpc, punto estándar
Artículo MI #11721153
No. Fabricante 02714772
Precio176.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT2 , centro activo - 2,000 RPM máx., diámetro de 29mm puntos, longitud de 148 puntos, 300 Lb máx. Workpc, punto estándar
Artículo MI #11721153
No. Fabricante 02714772

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio176.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga máxima de trabajo
    300.00 kg
  • Diámetro del punto
    29.00 mm
  • Longitud del punto
    29.00 mm
  • Tamaño del cono
    MT2

Detalles

  • Precisión
    0.0070 mm
  • Material
    Acero para herramientas
  • RPM Máx.
    2,000
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
02714772 02714772 MT2 MANGO EN DIRECTO CENTER0
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good