Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo12.8700 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.3110 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera77.9800 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión