Motion
03309085
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.8500 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, 0.0800 pulg. Tamaño del cable, 21.2800 lb Carga máxima de trabajo, 38.5300 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722313
No. Fabricante 03309085
Precio12.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.8500 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, 0.0800 pulg. Tamaño del cable, 21.2800 lb Carga máxima de trabajo, 38.5300 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722313
No. Fabricante 03309085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    21.2800 lb
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Altura sólida
    0.3830 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0800 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    38.5300 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03309085 03309085 .850X.080X1 5/FC SS CO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"