Especificaciones
Dimensiones
- Altura real24-1/2 pulg.
- Anchura real19-1/2 pulg.
- Clasificación MERV8
- Altura total nominal20 pulg.
- Ancho total nominal25 pulg.
Detalles
- Profundidad real3-3/4 pulg.
- CapacidadEstándar
- CFM2170
- Tipo de filtroPlegado inalámbrico
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Resistencia inicial a Fpm0.25 pulg.
- Bastidor integradoNo
- Flujo de aire máximo625 FPM
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioSintético
- Profundidad total nominal3-3/4 pulg.
- Pliegues por pie cuadrado9
- Estándares cumplidosUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Descripción general
- Marco resistente de doble pared para cartón de bebidas resistente a la humedad.