Motion
03639697
25 x 25 x 2", MERV 8, 35 a 45% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico sintético, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 2,170 CFM, Usar con unidades de calefacción y aire acondicionado
Artículo MI #11722766
No. Fabricante 03639697
Precio17.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25 x 25 x 2", MERV 8, 35 a 45% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico sintético, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 2,170 CFM, Usar con unidades de calefacción y aire acondicionado
Artículo MI #11722766
No. Fabricante 03639697

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    24-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    8
  • Altura total nominal
    25 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    1-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    2170
  • Tipo de filtro
    Plegado inalámbrico
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.2600 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    150˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    2 pulg.
  • Pliegues por pie cuadrado
    11
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE MERV 8 DE 03639697 03639697 25X25X2"
  • Pliegues exclusivos de autoapoyo vForm
  • Marco de cartón de bebidas resistente a la humedad.