Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
Details
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
03775541 03775541 3/4-16 1-1/2"OD HSS RO
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.