Motion
03849650
1-1/2 - 6 UNC, acero de alta velocidad, dado redondo ajustable, 3" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723543
No. Fabricante 03849650
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 - 6 UNC, acero de alta velocidad, dado redondo ajustable, 3" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723543
No. Fabricante 03849650
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 6

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03849650 03849650 1 1/2 X 6 3 PULG. D.E. H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron