Motion
03861358
M3.5x0.35 Acero métrico fino de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11723599
No. Fabricante 03861358
Precio21.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M3.5x0.35 Acero métrico fino de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11723599
No. Fabricante 03861358

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3.5x0.35

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
03861358 03861358 3.5 X 0,35 13/16 OD HS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron