Motion
03866654
M4.5x0.75 Rosca gruesa métrica, 19/32 in Hex, rosca a la derecha, dado de reenroscado hexagonal; acero al carbono, 1/4 in de grosor
Artículo MI #11723651
No. Fabricante 03866654
Precio3.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4.5x0.75 Rosca gruesa métrica, 19/32 in Hex, rosca a la derecha, dado de reenroscado hexagonal; acero al carbono, 1/4 in de grosor
Artículo MI #11723651
No. Fabricante 03866654

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    19/32 pulg.
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4.5x0.75

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
03866654 03866654 4.5 X 0,75M IMPORTAR HEX
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de uso general en materiales abrasivos y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good