Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-7/16 pulg.
- Grosor3/4 pulg.
- Tamaño de la roscaM18x2.50
Detalles
- Material del troquelAcero al carbono
- MaterialAcero al carbono
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de uso general en materiales abrasivos y materiales no ferrosos.