Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del troquel1/8-44, 5/32-36, 3/16-32, 7/32-32, 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16
- Tamaño de rosca de troquel más grande3/4-16 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grande3/4-16 pulg.
- Tamaño de rosca de troquel más pequeño1/8-44 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño1/8-44 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar5/32-36 pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche metálico
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelHexagonal
- Incluye(2) Llaves de macho de roscar rectas
- Número de piezas41
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.