Motion
03959202
Juego de machos de roscar de 1/4-20 a 1-14 , UNC, UNF, machos de roscar y matrices - Acero al carbono, machos de roscar de acero al carbono, ajustable, juego de 45 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724363
No. Fabricante 03959202
Precio459.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar de 1/4-20 a 1-14 , UNC, UNF, machos de roscar y matrices - Acero al carbono, machos de roscar de acero al carbono, ajustable, juego de 45 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724363
No. Fabricante 03959202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio459.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    1 pulg., 1-1/2 pulg., 2 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    1-14 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    1/4-20 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14 pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Material del troquel
    Acero al carbono
  • Forma del troquel
    Ronda
  • Incluye
    (2) Llaves de macho de roscar rectas, troquel de 1-1/2", troquel de 2"
  • Número de piezas
    45
  • Material del macho de roscar
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    UNC, UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03959202 03959202 1/4TO1NC&NF CARB. 45PC
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.