Motion
03959749
Juego de machos de roscar de M5x0.80 a M12x1.75 , métrico grueso, métrico fino, machos de roscar y troquelados - Acero de alta velocidad, machos de roscar de acero de alta velocidad, no ajustables, juego de 23 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724375
No. Fabricante 03959749
Precio218.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar de M5x0.80 a M12x1.75 , métrico grueso, métrico fino, machos de roscar y troquelados - Acero de alta velocidad, machos de roscar de acero de alta velocidad, no ajustables, juego de 23 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724375
No. Fabricante 03959749

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio218.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    M12x1.75 mm
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    M5x0.80 mm
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    M5x0.80, M5x0.90, M6x0.75, M6x1.00, M8x1.00, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.50, M12x1.50, M12x1.75 mm

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Material del troquel
    Acero de alta velocidad
  • Forma del troquel
    Ronda
  • Incluye
    Existencias de troqueles de 1", Existencias de troqueles de 1-1/2", Llave de macho de roscar recto
  • Número de piezas
    23
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso, sistema métrico fino

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 03959749 03959749 5 MM A 12 MM 23PC
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos