Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg., 0.0312 pulg.
- Tamaño de la plaquita32
- Grosor1/8 pulg., 0.1250 pulg.
Detalles
- RecubrimientoTiN
- Pulgadas inscritas3/8 pulg., 0.3750 pulg.
- Estilo de plaquitaTPC
- Número ISOTPCN160308ZR
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC6
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.