Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito1/2 pulg.
- Tamaño de la plaquita432
- Longitud12.70 mm
- Ángulo de alivio11
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- Proceso de recubrimientoECV
- Recubrimiento de acabadoTiC/TiN
- Insertar método de retenciónAbrazadera
- Estilo de plaquitaTPU
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5/C6/C7
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.