Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Círculo inscrito1/2 pulg.
- Tamaño de la plaquita421
- Grado ISOSPGN120304
- Ángulo de alivio11
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Proceso de recubrimientoECV
- Recubrimiento de acabadoTiC/TiN
- Insertar método de retenciónAbrazadera
- Estilo de plaquitaSPG
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5/C6/C7
- FormaCuadrado
Descripción general
Descripción del fabricante
04054151 04054151 SPG421 TCN55 CARBURO T
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.