Motion
04054201
Plaquita de torneado de metal duro de grado SPG422 I22 - Sin recubrimiento, Cuadrado 90°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 1/8", Radio de esquina 1/32"
Artículo MI #11724457
No. Fabricante 04054201
Precio6.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro de grado SPG422 I22 - Sin recubrimiento, Cuadrado 90°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 1/8", Radio de esquina 1/32"
Artículo MI #11724457
No. Fabricante 04054201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    422
  • Grado ISO
    SPGN120308
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Estilo de plaquita
    SPG
  • Calidad del fabricante
    I22
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
04054201 04054201 SPG422 I22 GIRO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good