Motion
04054359
SPG423 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiC/TiN Finish, 90° Square, 1/2" Inscr Circle, 1/8" Thick, 3/64" Corner Radius
Artículo MI #11724460
No. Fabricante 04054359
Precio8.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPG423 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiC/TiN Finish, 90° Square, 1/2" Inscr Circle, 1/8" Thick, 3/64" Corner Radius
Artículo MI #11724460
No. Fabricante 04054359

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    3/64 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    423
  • Grado ISO
    SPGN120312
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Proceso de recubrimiento
    ECV
  • Recubrimiento de acabado
    TiC/TiN
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Estilo de plaquita
    SPG
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6/C7
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
04054359 04054359 SPG423 TCN55 CARBURO T
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.