Motion
04054425
Plaquita de torneado de metal duro de grado SPG424 I55 - Sin recubrimiento, Cuadrado 90°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 1/8", Radio de esquina 1/16"
Artículo MI #11724462
No. Fabricante 04054425
Precio7.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro de grado SPG424 I55 - Sin recubrimiento, Cuadrado 90°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 1/8", Radio de esquina 1/16"
Artículo MI #11724462
No. Fabricante 04054425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/16 pulg.
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    424
  • Grado ISO
    SPGN120316
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de plaquita
    SPG
  • Calidad del fabricante
    I55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
04054425 04054425 SPG424 I55 GIRO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.