Motion
04065173
1-5/8" OD, 1/4" Diámetro del mango, Cepillo de ruedas de acero con revestimiento de latón engarzado - 3/16" Ancho de la cara, 3/8" Longitud de corte, 0.008" Diámetro de filamento, 4,500 RPM
Artículo MI #11724521
No. Fabricante 04065173
Precio3.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-5/8" OD, 1/4" Diámetro del mango, Cepillo de ruedas de acero con revestimiento de latón engarzado - 3/16" Ancho de la cara, 3/8" Longitud de corte, 0.008" Diámetro de filamento, 4,500 RPM
Artículo MI #11724521
No. Fabricante 04065173

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    Hasta 0.0099
  • Diámetro exterior
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    30.00 mm
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero con revestimiento de latón
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
NULIN FINO DE 04065173 04065173 1-5/8X3/10"
  • El acero recubierto de latón proporciona las propiedades de eliminación del acero con la resistencia a la corrosión y las propiedades de funcionamiento en frío del latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"