Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.2040 pulg.
- Círculo inscrito0.5000 pulg., 1/2 pulg., 12.70 pulg.
- Tamaño de la plaquita43
- Grosor0.1874 pulg., 3/16 pulg., 4.76 mm
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Dirección de corteNeutro
- Roscas externas por pulgada6-20
- Forma del orificioAvellanado
- Estilo de plaquitaTNMC
- Roscas internas por Pulgadas6.0-12.0
- Calidad del fabricanteC550
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- RastrilloNeutro
- Ángulo de desprendimiento0
- Rosca estándar60° V
- Tipo de roscaInterno/externo
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.