Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del orificio0.1500 pulg.
- Ángulo incluido35 °
- Círculo inscrito3/8 pulg.
- Tamaño de la plaquita331
- Longitud16.60 mm
- Ángulo de alivio0
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAl2O3/TiN
- Insertar método de retenciónPasador y abrazadera
- Estilo de plaquitaVNMG
- Calidad del fabricanteI55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC6
- FormaDiamante
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.