Motion
04154118
VNMG332 Grade I55 Carbide Turning Insert - Uncoated, 35° Diamond, 3/8" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11724656
No. Fabricante 04154118
Precio19.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VNMG332 Grade I55 Carbide Turning Insert - Uncoated, 35° Diamond, 3/8" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11724656
No. Fabricante 04154118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1500 pulg.
  • Ángulo incluido
    35 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    332
  • Longitud
    16.60 mm
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    VNMG
  • Calidad del fabricante
    I55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
04154118 04154118 VNMG332 I55 TUBO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.