Motion
04185567
2-5/8" Diam, 5/8-11 Eje roscado, Cepillo para copa de llenado de acero, 0.02 Cable Diam, 12,500 RPM máx.
Artículo MI #11724713
No. Fabricante 04185567
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-5/8" Diam, 5/8-11 Eje roscado, Cepillo para copa de llenado de acero, 0.02 Cable Diam, 12,500 RPM máx.
Artículo MI #11724713
No. Fabricante 04185567
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8-11
  • Diámetro del cepillo
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0200 pulg.
  • Longitud de recorte
    19 mm

Detalles

  • Tipo de eje
    Eje roscado
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    12,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Anudado

Descripción general

Descripción del fabricante
04185567 04185567 2-5/8" 5/8-11 MEDIANA N
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron