Motion
04185682
3" Diam, M10x1.50 Eje roscado, Cepillo para copa de llenado de acero, 0.02 Cable Diam, 11,000 RPM máx.
Artículo MI #11724719
No. Fabricante 04185682
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" Diam, M10x1.50 Eje roscado, Cepillo para copa de llenado de acero, 0.02 Cable Diam, 11,000 RPM máx.
Artículo MI #11724719
No. Fabricante 04185682

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    M10x1.50
  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0200 pulg.
  • Longitud de recorte
    22 mm

Detalles

  • Tipo de eje
    Eje roscado
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    11,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Anudado

Descripción general

Descripción del fabricante
04185682 04185682 3" M10X1.50 NUL MEDIA
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron