Especificaciones
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Entre hojasNo
- Descripción largaLa 05096003 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 60 , con una velocidad máxima de 40,000 rpm, ideal para un esmerilado agresivo.
- RPM Máx.40,000
Descripción general
Descripción del fabricante
05096003 05096003 3/8 X 3/8 60 ABRA DE GRIT
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
- Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general.
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.