Motion
05096565
3/4" de diámetro x 1/2" de ancho de la cara, Rueda de colgajo muy fina con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/8", grano 180 , X de respaldo de tela ponderada, 35,000 RPM máx.
Artículo MI #11727076
No. Fabricante 05096565
Precio10.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" de diámetro x 1/2" de ancho de la cara, Rueda de colgajo muy fina con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/8", grano 180 , X de respaldo de tela ponderada, 35,000 RPM máx.
Artículo MI #11727076
No. Fabricante 05096565

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    180
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 05096565 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 180 , con una velocidad máxima de 35,000 rpm, adecuada para el refinamiento de superficies finas.
  • RPM Máx.
    35,000

Descripción general

Descripción del fabricante
05096565 05096565 3/4 X 1/2 180 GRIT ABR
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"